{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 6-32 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 3,51 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftfirkant □ | 3 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,85 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 10,53 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133350 6-32 | |
EAN/GTIN | 4045197074614 | |
Producentnummer | 133350 6-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spånbrydertapper 6-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
116,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindgange pr. tomme | 32 | 32 |
Samlet længde L | 56 | 56 |
Gevindstigning | 0,794 | 0,794 |
Kernehul-⌀ | 2,85 | 2,85 |
Skaftfirkant □ | 3 | 3 |
Skæreretning | højre | højre |
Toleranceklasse | 2B | 2B |