{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/4-20 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,27 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 20 | |
Gevind-⌀ | 6,35 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Skaftfirkant □ | 5,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 5,1 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 19,05 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133350 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4045197074652 | |
Producentnummer | 133350 1/4-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spånbrydertapper 1/4-20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
276,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
104,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | B | B |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Farvering | uden | grøn |
Gevind-⌀ | 6,35 | 6,35 |
Gevindtype | UNC | UNC |
Indvendig køling | nej | nej |
Skaftfirkant □ | 5,5 | 5,5 |