{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1-8 UNC | |
Belægning | ubelagt | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2B | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 3,175 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 8 | |
Gevind-⌀ | 25,4 mm | |
Samlet længde L | 160 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftfirkant □ | 16 mm | |
Kernehul-⌀ | 22,25 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | uden | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 76,2 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133350 1-8 | |
EAN/GTIN | 4045197074737 | |
Producentnummer | 133350 1-8 |