{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 6-32 UNC | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,794 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 32 | |
Gevind-⌀ | 3,51 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skaftfirkant □ | 3 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,85 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 10,53 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133356 6-32 | |
EAN/GTIN | 4062406209513 | |
Producentnummer | 133356 6-32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
236,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
237,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
274,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
121,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
123,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | AlTiX | AlTiX | TiN | TiN |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Gevinddybde | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 27,78 mm | 10,53 mm | 27,78 mm |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Serie | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Master Tap | Pro Tap | Pro Tap |