{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 5/8-11 UNC | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,309 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 11 | |
Gevind-⌀ | 15,88 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftfirkant □ | 9 mm | |
Kernehul-⌀ | 13,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | blå | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 47,64 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 133356 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406209605 | |
Producentnummer | 133356 5/8-11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap INOX snittapper HSS-E-PM 5/8-11
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
724,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
360,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 3 | 3 | 3 |
Farvering | blå | grøn | grøn |
Gevindtype | UNC | UNC | UNC |
Kernehul-⌀ | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Standard | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Skæremateriale | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Toleranceklasse | 2BX | 2BX | 2B |