{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Tap | |
Gevindstørrelse | 7/8-9 UNC | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | UNC | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Toleranceklasse | 2BX | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 2,822 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 9 | |
Gevind-⌀ | 22,23 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 19,5 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 55,56 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137870 7/8-9 | |
EAN/GTIN | 4045197901620 | |
Producentnummer | 137870 7/8-9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Tap maskinsnittapper HSS-E-PM 7/8-9
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.061,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
813,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal spånnoter | 4 | 4 | 4 |
Gevind-⌀ | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Kernehul-⌀ | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Skaftfirkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Gevinddybde | 55,56 | 55,56 | 55,56 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 2,5×D ved bundhul |