{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiN | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137170 14X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374648 | |
Producentnummer | 137170 14X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 14X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
333,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
353,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
625,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C | C |
Antal spånnoter | 4 | 5 | ||
Farvering | grøn | hvid | rød | grøn |
Flankevinkel | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Gevindtype | MF | MF | ||
Standard | DIN 374 | DIN 374 | ||
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 1,5×D ved bundhul; Op til 1,5×D ved gennemgangshul | Op til 2,5×D ved bundhul |