{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M8×1 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehul-⌀ | 7 mm | |
Gevind-⌀ | 8 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137170 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374587 | |
Producentnummer | 137170 8X1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 8X1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
176,26 DKK
168,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
205,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Samlet længde L | 90 | 90 |
Indvendig køling | nej | nej |
Kernehul-⌀ | 7 | 7 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E |