{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M24×1,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 140 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 22,5 mm | |
Gevind-⌀ | 24 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 60 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137170 24X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374693 | |
Producentnummer | 137170 24X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 24X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager
976,46 DKK
628,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1.072,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Gevindstørrelse | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Gevinddybde | 60 | 72 | 48 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul |
Produkttype | Snittapper | Snittapper | Snittapper |