{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M12×1,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Skaftfirkant □ | 7 mm | |
Kernehul-⌀ | 10,5 mm | |
Gevind-⌀ | 12 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 30 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137170 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374631 | |
Producentnummer | 137170 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 12X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
243,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
268,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
301,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning |
Belægning | TiN | vaporiseret | vaporiseret |
Gevindtype | MF | MF | MF |
Gevindstørrelse | M12×1,5 | M12×1,5 | M12×1,5 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Spiralvinkel | 40 | 40 | 40 |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | Op til 3×D ved bundhul | Op til 2×D ved bundhul |