{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4×0,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,1 mm | |
Kernehul-⌀ | 3,5 mm | |
Gevind-⌀ | 4 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 10 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137170 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374525 | |
Producentnummer | 137170 4X0,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 4X0,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Farvering | grøn | gul |
Samlet længde L | 63 | 63 |
Gevind-⌀ | 4 | 4 |
Indvendig køling | nej | nej |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Produkttype | Snittapper | Snittapper |