HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 12X1,25

Art.-nr.: 137170 12X1,25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

MF Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: MF
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 374
  • Gevindstandard: DIN 13

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Gevindstørrelse M12×1,25
    Belægning TiN
    Gevindtype MF
    Flankevinkel 60 grader
    Skæremateriale HSS E
    Norm DIN 374
    Gevindstandard DIN 13
    Toleranceklasse ISO 2 6H
    Skærfasform C
    Spiralvinkel 40 grader
    Skaft Cylinderskaft med h9
    Indvendig køling nej
    Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
    Skæreretning højre
    Gevindstigning 1,25 mm
    Samlet længde L 100 mm
    Skaft-⌀ Ds 9 mm
    Skaftfirkant □ 7 mm
    Kernehul-⌀ 10,8 mm
    Gevind-⌀ 12 mm
    Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
    Antal spånnoter 3
    Farvering grøn
    Serie Pro Tap
    Antal skær Z 3
    Gevinddybde 30 mm
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 137170 12X1,25
    EAN/GTIN 4062406374624
    Producentnummer 137170 12X1,25

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    24
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    25
    Alu > 10% Si
    N
    10
    Stål < 500 N/mm²
    P
    24
    Stål < 750 N/mm²
    P
    20
    Stål < 900 N/mm²
    P
    15
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    15
    Uni
     
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    HOLEX Pro Tap universal-snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med gnidningsreducerende TiN-belægning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven