{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M22×1,5 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | MF | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2 6H | |
Skærfasform | C | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2,5×D ved bundhul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Skaftfirkant □ | 14,5 mm | |
Kernehul-⌀ | 20,5 mm | |
Gevind-⌀ | 22 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | grøn | |
Serie | Pro Tap | |
Antal skær Z | 4 | |
Gevinddybde | 55 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 137170 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374686 | |
Producentnummer | 137170 22X1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Tap Maskin-snittapper HSS-E 6H 22X1,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
858,68 DKK
820,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
901,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skærfasform | C | C | C |
Belægning | TiN | vaporiseret | vaporiseret |
Gevindstigning | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Skaftfirkant □ | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Skæreretning | højre | højre | højre |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |