{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197844200 | |
Producentnummer | 123025 9,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.222,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |