{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 8,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 81,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197844156 | |
Producentnummer | 123025 8,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 8,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.085,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.503,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.765,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2 361,62 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
331,65 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
163,31 €
plus moms
plus fragt
|
|
Bague de couleur | grøn | grøn | gul | Jaune | vert | vert |
Arrosage interne | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Type d'outils | HM | HM | HM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 95 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 106,8 | 106,8 | 81,8 |
Type de produit | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |