{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 112 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 133 mm | |
Samlet længde L | 178 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 14 | |
EAN/GTIN | 4045197844552 | |
Producentnummer | 123025 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.746,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
2.242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D |
Nominel ⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |