{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 81 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197843722 | |
Producentnummer | 123025 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.229,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
1.579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Farvering | grøn | grøn | gul | grøn |
Samlet længde L | 81 | 81 | 81 | 81 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spånnotlængde Lc | 43 | 43 | 43 | 43 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |