{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 12,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 114,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 133 mm | |
Samlet længde L | 178 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197844491 | |
Producentnummer | 123025 12,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 12,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.993,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.920,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farvering | grøn | grøn | gul | grøn |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spånnotlængde Lc | 133 | 131 | 131 | 133 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 114,3 | 112,3 | 112,3 | 114,3 |