{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 13,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 112,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 133 mm | |
Samlet længde L | 178 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197844545 | |
Producentnummer | 123025 13,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 13,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.255,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
544,71 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
393,96 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
581,90 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
576,87 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
299,49 €
plus moms
plus fragt
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | grøn | Bleu | Jaune | Jaune | vert | vert |
Arrosage interne | Ja, med 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bar |
Queue | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Type d'outils | HM | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
⌀ queue Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |