{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 161,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 190 mm | |
Samlet længde L | 243 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 19 | |
EAN/GTIN | 4045197844750 | |
Producentnummer | 123025 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
6.436,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
8.023,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
7.911,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.034,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
4.349,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja | ja |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Nominel ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |