{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 15,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 129,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 152 mm | |
Samlet længde L | 203 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197844606 | |
Producentnummer | 123025 15,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.335,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.017,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.017,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
3.017,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |