{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Nominel ⌀ DC | 7,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 8×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 65,1 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 76 mm | |
Samlet længde L | 114 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 123025 7,3 | |
EAN/GTIN | 4045197844002 | |
Producentnummer | 123025 7,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 7,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.542,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
186,43 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
252,26 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
261,30 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
127,64 €
plus moms
plus fragt
|
|
Revêtement | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 8×D | 8×D | 12×D | 12×D | 8×D |
Bague de couleur | grøn | Jaune | Jaune | vert | vert |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 65,1 | 65,1 | 97,1 | 97,1 | 65,1 |
Type de produit | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |