GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Art.-nr.: 203038 6
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,12 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203038 6
EAN/GTIN 4045197718914
Producentnummer 203038 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
95
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning op til 0,7×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven