{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 98 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203038 20 | |
EAN/GTIN | 4045197718969 | |
Producentnummer | 203038 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
3.574,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
2.693,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
2.588,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
4.115,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.385,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn | grøn |
Fristilling-⌀ D1 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 45 | 45 | 42 | 42 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC | HPC |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |