{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 62 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203038 8 | |
EAN/GTIN | 4045197718921 | |
Producentnummer | 203038 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
458 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
400,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
713,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
745 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
290,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 100 | 68 | 63 | 100 | 63 | 63 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |