{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203061 8 | |
EAN/GTIN | 4045197775917 | |
Producentnummer | 203061 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager
400,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
447 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
713,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
739 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Samlet længde L | 63 mm | 68 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Spåntagningsstrategi | MTC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |