{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203061 6 | |
EAN/GTIN | 4045197775900 | |
Producentnummer | 203061 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
503 styk på lager
352,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
993 styk på lager
233,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
360,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
377 styk på lager
452,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
1 810,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
807 styk på lager
653,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Výrobní norma | Výrobní norma |
Skær-⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |