HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

Art.-nr.: 203061 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 36 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,13 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203061 16
EAN/GTIN 4045197775955
Producentnummer 203061 16

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Til skærekraftreduktion og bedre overfladekvalitet takket være 45° spiral.
Forbedret belægning for yderligere reduceret skærekraft samtidigt med længere standtid for værktøjerne.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
1.760,71  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.391 styk på lager
990,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
1.692,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
2821,65 DKK
1.802,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
3.235,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.542,13  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
1.214,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
1098,86 DKK
797,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
402 styk på lager
789,69 DKK
587,81  DKK
plus moms plus fragt
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej nej nej nej
Skær-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Skærlængde Lc 36 mm 32 mm 36 mm 36 mm 36 mm 32 mm 53 mm 36 mm 36 mm
Antal tænder Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Skaft-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Deling af skærene ulige ulige ulige ulige ulige ulige ulige ulige ulige

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven