{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 73 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197718945 | |
Producentnummer | 203038 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
1.275,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
115 styk på lager
921,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
1.463,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
835 styk på lager
464,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 73 | 46 | 73 | 36 | 36 |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Samlet længde L | 120 | 93 | 120 | 83 | 83 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Skaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |