{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197826282 | |
Producentnummer | 122504 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 9,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
309,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
527,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
860,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
278,92 DKK
151,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
494,67 DKK
294,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
853,01 DKK
489,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
225,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AITiN |
Farvering | grøn | uden | grøn | blå | blå | grøn | grøn | grøn | grøn | rød | blå |
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 135 grader | 135 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm | 32,8 mm |