{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 14,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 43,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 65 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 14,5 | |
EAN/GTIN | 4045197826633 | |
Producentnummer | 122504 14,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 14,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.892,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.989,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.974,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spånnotlængde Lc | 65 | 65 | 65 | 65 | 65,05 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |