{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 7,94 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 5/16 | |
EAN/GTIN | 4062406110857 | |
Producentnummer | 122504 5/16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 5/16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
730,09 DKK
218,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm | 7,94 mm |
Spånnotlængde Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 29,2 mm | 29,2 mm | 29,1 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm | 29,09 mm |