{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197826305 | |
Producentnummer | 122504 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 9,7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
394,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
1 880,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1700,00 CZK
918,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3 107,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1 435,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farvering | grøn | zelená | modrá | červená | modrá |
Samlet længde L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nominel ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Skæremateriale | HM | TK | TK | TK | TK |
Produkttype | Spiralbor | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |