{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197825988 | |
Producentnummer | 122504 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 6,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
338,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
778,51 DKK
400,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
730,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
616,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar |
Nominel ⌀ DC | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Spånnotlængde Lc | 34 | 34 | 34 | 34,25 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,5 |