{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Tomme, nom. ⌀ svarer til | 2,38 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 10,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 14,5 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 3/32 | |
EAN/GTIN | 4062406110772 | |
Producentnummer | 122504 3/32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 3/32
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
278,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
226,48 DKK
121,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
397,82 DKK
117,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
543,84 DKK
135,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | nej | nej | Ja, med 25 bar |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spidsvinkel | 140 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 14,5 mm | 14,5 mm | 20 mm | 20 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |