{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
⌀-område | 6,01 mm - 7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122504 6,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406661885 | |
Producentnummer | 122504 6,01-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm eller tommer): 6,01-X
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
476,72 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
397,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.238,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.031,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
1.238,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
1.031,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
311,48 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
259,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
300,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
487,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
20
stk.
406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | Ja, med 25 bar | nej | nej | Ja, med 25 bar |
Spidsvinkel | 140 grader | 145 grader | 145 grader | 140 grader | 140 grader | 140 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |