{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 32,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122440 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197048554 | |
Producentnummer | 122440 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 9,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
494,67 DKK
327,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
433,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
242,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Semi-standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |