{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122440 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197047878 | |
Producentnummer | 122440 2,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 2,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
423,15 DKK
302,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
365,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
226,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
397,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | rød |
Samlet længde L | 55 | 55 | 55 | 55 |
Nominel ⌀ DC | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Spånnotlængde Lc | 20 | 20 | 16 | 20 |
Skaft-⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16 | 16 | 12 | 16 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |