{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
⌀-område | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Udførelse | 4×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 55 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122440 10,06-X | |
Producentnummer | 122440 10,06-X |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,06-Xmm |
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
920,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
854,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
712,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Fra
1
stk.
641,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
534,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område | 10,06 mm - 12,05 mm | |||
Udførelse | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Samlet længde L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |