HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 4,4mm

Art.-nr.: 122250 4,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h7
  • Antal skær Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4,4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 338
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h7
Antal skær Z 2
Spidsvinkel 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 40,4 mm
Spiralvinkel 30 grader
Skaft Cylinderskaft med h7
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 47 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 4,4 mm
Skafttolerance h7
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 122250 4,4
EAN/GTIN 4045197041593
Producentnummer 122250 4,4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarer omtrent til DIN 338.
Med samme mærke- og skaft-⌀.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050 med diamantbelagte spændebakker.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,4mm

HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 4,4mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
171,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
202,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
230,95  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt TiN TiAlN
Indvendig køling nej nej nej
Nominel ⌀ DC 4,4 mm 4,4 mm 4,4 mm
Standard DIN 338 DIN 338 DIN 338
Skafttolerance h7 h7 h7
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 40,4 mm 40,4 mm 40,4 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven