{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 57 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197041715 | |
Producentnummer | 122250 5,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 5,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
248,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
285,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
335,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 5,6 mm | 5,6 mm | 5,6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 48,6 mm | 48,6 mm | 48,6 mm |