{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 27 mm | |
Samlet længde L | 53 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197041388 | |
Producentnummer | 122250 2,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 2,3mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Type | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |