{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,2 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197042095 | |
Producentnummer | 122250 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor 10,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
700,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
816,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
908,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 133 | 133 | 133 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |