{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197041364 | |
Producentnummer | 122250 2,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralbor 2,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
80,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
92,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |