{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 83 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197042132 | |
Producentnummer | 122250 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.134,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.426,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Type | N | N | N |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/o | 0,18 mm/o | 0,18 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |