{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,6 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197041319 | |
Producentnummer | 122250 1,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 1,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
58,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
68,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiN | TiAlN |
Samlet længde L | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |