{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197041951 | |
Producentnummer | 122250 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
405,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
147 styk på lager
474,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
537,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nominel ⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 | Cylinderskaft med h7 |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |