{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122250 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197041944 | |
Producentnummer | 122250 7,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-spiralbor, ubelagt, ⌀ DC h7: 7,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
405,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
474,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 117 mm | 117 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | 75 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,2 mm | 63,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |