{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,4 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122251 4,4 | |
EAN/GTIN | 4045197749239 | |
Producentnummer | 122251 4,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
171,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
202,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,4 mm | 40,4 mm | 40,4 mm |