{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 122251 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197749215 | |
Producentnummer | 122251 4,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-spiralbor, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
384 styk på lager
207,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
131,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
379 styk på lager
152,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/o | 0,08 mm/o | 0,08 mm/o |